曜日別特売
EA823MG-101 バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ 76571916

 

EA823MG-101 バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ 76571916
EA823MG-101 バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ 76571916
EA823MG-101 バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ 76571916

バイメタルホールソーセット(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5本)仕様●サイズ(mm):21・27(各2本)33●ふところ深さ(mm):40●六角シャンク:6.35mm●入数:5本注文コード76571916品番EA823MG-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600

刃厚1mmでスムーズな切れ味。
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

仕様●サイズ(mm):21・27(各2本)33●ふところ深さ(mm):40●六角シャンク:6.35mm●入数:5本アズワン品番65-2231-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする