曜日別特売
EA823MG-34 バイメタルホールソー(六角軸) エスコ 76572169

 

EA823MG-34 バイメタルホールソー(六角軸) エスコ 76572169
EA823MG-34 バイメタルホールソー(六角軸) エスコ 76572169
EA823MG-34 バイメタルホールソー(六角軸) エスコ 76572169

バイメタルホールソー(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76572169品番EA823MG-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290
仕様●サイズ(mm):34●ふところ深さ(mm):40●六角軸:6.35mmアズワン品番65-2230-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする