エスコ
ドリルビット(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1本
ドリル径(Φmm)
5.1
5.1
5.1
3.1
4.1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.5
4.6
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76572266
品番
EA824BW-5.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS●六角軸:6.35mm(1/4”)●刃先径:5.1mm●全長:50mm●有効長:26mm
ドリル径(Φmm)
5.1
アズワン品番
65-2231-10