曜日別特売
EA824DF-100 六角軸ドリル(HSS) エスコ 76572275

六角軸ドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード76572275品番EA824DF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260

チタンコーティング

用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mmアズワン品番65-2231-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする