エスコ
ドリルビット(1/4 六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
仕様
●材質:HSS(チタニウムコーティング)●サイズ:3.3mm●六角シャンク:6.35mm●全長:51mm●入数:2本入り
注文コード
76572284
品番
EA824DF-3.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト使用可
用途
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
仕様
●材質:HSS(チタニウムコーティング)●サイズ:3.3mm●六角シャンク:6.35mm●全長:51mm●入数:2本入り
アズワン品番
65-2231-12