EA824DF-3.6 ドリルビット(1/4 六角軸) エスコ 76572309

ドリルビット(1/4 六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2本)仕様●材質:HSS(チタニウムコーティング)●サイズ:3.6mm●六角シャンク:6.35mm●全長:51mm●入数:2本入り注文コード76572309品番EA824DF-3.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
950

インパクト使用可

用途
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
仕様●材質:HSS(チタニウムコーティング)●サイズ:3.6mm●六角シャンク:6.35mm●全長:51mm●入数:2本入りアズワン品番65-2231-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする