EA824DG-4.2 ドリルビット(HSS) エスコ 76572336

ドリルビット(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)仕様●サイズ:刃先径:4.2mm全長:95mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本注文コード76572336品番EA824DG-4.2
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)アウトレット
¥845679

チタンコーティング
シンニング加工

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。仕様●サイズ:刃先径:4.2mm全長:95mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本アズワン品番65-2231-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする