EA824DG-4.5 ドリルビット(HSS) エスコ 76572345

ドリルビット(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2本)仕様●サイズ:刃先径:4.5mm全長:100mm有効長:45mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本注文コード76572345品番EA824DG-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥925

チタンコーティング
シンニング加工

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。仕様●サイズ:刃先径:4.5mm全長:100mm有効長:45mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本アズワン品番65-2231-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76572345EA824DG-4.576572878EA824PG-4.5EA824DG-4.5 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572878ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ1本
1,220
税込1,342
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする