曜日別特売
EA824FJ-150 ストレートドリル(HSS) エスコ 76572555

ストレートドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(50本)仕様●入数:50本●サイズ(mm):1.0~5.9(0.1mmとび)●材質:HSS●対応被削材:鉄注文コード76572555品番EA824FJ-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,787
販売価格(税別)
6,170
仕様●入数:50本●サイズ(mm):1.0~5.9(0.1mmとび)●材質:HSS●対応被削材:鉄アズワン品番65-2231-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする