EA824FL-119 ストレートドリル(TINーHSS) エスコ 76572573

ストレートドリル(TINーHSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(19本)
内容量1セット(19本)注文コード76572573品番EA824FL-119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,513
販売価格(税別)
6,830
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS-TiN●対応被削材:鉄・可鍛鋳鉄アズワン品番65-2231-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする