EA824FL-125 ストレートドリル(TINーHSS) エスコ 76572589

ストレートドリル(TINーHSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(25本)
内容量1セット(25本)注文コード76572589品番EA824FL-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,310
販売価格(税別)
12,100
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS-TiN●対応被削材:鉄・可鍛鋳鉄アズワン品番65-2231-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする