EA824PG-2.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA824PG-2.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572695
EA824PG-2.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572695
EA824PG-2.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572695

ドリルビット(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)2.3
2.3
4.1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.5
4.6
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
3.1
5.1
内容量1本注文コード76572695品番EA824PG-2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960
仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):2.3●全長(mm):83●有効長(mm):27●先端角(°):118ドリル径(Φmm)2.3アズワン品番65-2231-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする