EA824PG-3.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA824PG-3.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572765
EA824PG-3.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572765
EA824PG-3.3 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572765

ドリルビット(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)3.3
3.3
4.1
1.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.5
4.6
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
3.1
5.1
内容量1本注文コード76572765品番EA824PG-3.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030
仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.3●全長(mm):95●有効長(mm):36●先端角(°):118ドリル径(Φmm)3.3アズワン品番65-2231-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする