エスコ
薄板ドリル(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
2.4
10
2.1
2.2
2.3
2.7
2.8
2.9
3.1
3.6
3.7
3.9
4.1
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
9.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76573054
品番
EA824PJ-2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):2.4●全長(mm):73●有効長(mm):14●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
2.4
アズワン品番
65-2231-97