エスコ
薄板ドリル(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.9
10
2.1
2.2
2.3
2.7
2.8
2.9
3.1
3.6
3.7
3.9
4.1
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
9.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76573088
品番
EA824PJ-2.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):2.9●全長(mm):79●有効長(mm):18●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
2.9
アズワン品番
65-2232-01