エスコ
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76573456
品番
EA827AP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
天井裏の軽天下地の加工に
仕様
●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm
アズワン品番
65-2232-42