曜日別特売
EA828AB-23 ルータービット(12.7R/サジ面) エスコ 76573754

 

EA828AB-23 ルータービット(12.7R/サジ面) エスコ 76573754
EA828AB-23 ルータービット(12.7R/サジ面) エスコ 76573754

ルータービット(12.7R/サジ面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76573754品番EA828AB-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。

用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする