曜日別特売
EA829VE-3 タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ 76574777

タップダイスセット(HSS/ISO)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(54個)
内容量1セット(54個)注文コード76574777品番EA829VE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,310
販売価格(税別)
82,100
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5(各3本)●材質:HSS●ケースサイズ:510×235×53(H)mmアズワン品番65-2233-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする