エスコ
レシプロソーブレード(金工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
仕様
●全長(mm):100●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:14●入数:5枚
注文コード
76576089
品番
EA857L-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):100●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:14●入数:5枚
アズワン品番
65-2235-32