曜日別特売
EA857L-13A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576107

EA857L-13A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576107
EA857L-13A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576107

レシプロソーブレード(金工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5枚)仕様●全長(mm):100●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:18●入数:5枚注文コード76576107品番EA857L-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,892
販売価格(税別)
1,720
仕様●全長(mm):100●幅:19mm●厚み:0.9mm●山数:18●入数:5枚アズワン品番65-2235-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする