曜日別特売
EA857LA-4A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576308

EA857LA-4A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576308
EA857LA-4A レシプロソーブレード(金工用) エスコ 76576308

レシプロソーブレード(金工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5枚)仕様●全長(mm):150●幅:25mm●厚み:1.1mm●山数:18●入数:5枚注文コード76576308品番EA857LA-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,773
販売価格(税別)
3,430
仕様●全長(mm):150●幅:25mm●厚み:1.1mm●山数:18●入数:5枚アズワン品番65-2234-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする