曜日別特売
EA864CD-142 [単3x8本] センサーカメラ エスコ 76576457

[単3x8本] センサーカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76576457品番EA864CD-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,350
販売価格(税別)
28,500

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用

仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする