エスコ
車両入出庫警告灯(ブザー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76576588
品番
EA864CW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,660
販売価格(税別)
¥
80,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
仕様
●色:黄●仕様:LED回転(点滅)+ブザー●検知範囲:0.5~10m●重量:1.27kg●方向判別:無し●〈セット内容〉:車両通過検知用センサー×1台車両通過検知用LED回転灯×1台接続コード(本体側:1m、センサー側:1m)電源コード850mm●サイズ:回転灯:Φ120×155mmセンサー:Φ73×170mm●設置場所:屋内/屋外●電源電圧:AC100V
アズワン品番
65-2235-99