曜日別特売
EA897EA-25 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576728

EA897EA-25 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576728
EA897EA-25 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576728

工業用換気扇用シャッター(風圧型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76576728品番EA897EA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有圧換気扇専用風圧型シャッター

仕様●適用羽根径:Φ25cm●サイズ:345×85×345mm●取付穴径:Φ10mm●埋込取付枠寸法:300×280mmアズワン品番65-2236-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする