曜日別特売
EA897EA-40 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576755

EA897EA-40 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576755
EA897EA-40 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576755
EA897EA-40 工業用換気扇用シャッター(風圧型) エスコ 76576755

工業用換気扇用シャッター(風圧型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76576755品番EA897EA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400

有圧換気扇専用風圧型シャッター

仕様●適用羽根径:Φ40cm●サイズ:510×85×510mm●取付穴径:Φ10mm●埋込取付枠寸法:435×420mmアズワン品番65-2236-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする