エスコ
超硬チップソー(草刈機用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):255●山数:40●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm
注文コード
76576965
品番
EA898B-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):255●山数:40●刃厚:2.2mm●穴径:25.4mm
アズワン品番
65-2236-98