曜日別特売
EA903BP-31 作業台(一段) エスコ 76577315

EA903BP-31 作業台(一段) エスコ 76577315
EA903BP-31 作業台(一段) エスコ 76577315
EA903BP-31 作業台(一段) エスコ 76577315

作業台(一段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●天板高さ(m):0.25●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):4●天板サイズ(mm):300×400●設置寸法(mm):315×415注文コード76577315品番EA903BP-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,920
販売価格(税別)
27,200

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):0.25●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):4●天板サイズ(mm):300×400●設置寸法(mm):315×415アズワン品番65-2238-53
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする