曜日別特売
EA912MB-72 紙皿 エスコ 76577866

 

EA912MB-72 紙皿 エスコ 76577866
EA912MB-72 紙皿 エスコ 76577866
EA912MB-72 紙皿 エスコ 76577866
EA912MB-72 紙皿 エスコ 76577866

紙皿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード76577866品番EA912MB-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

フタ付
オーブンでは使用しないで下さい。
耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
熱湯は入れないで下さい。
食品の長期保存には適してません。
電子レンジ可

仕様●サイズ(mm):180×130×40(H)●入数(枚):50●材質:天然パルプ(バガス紙)●耐熱温度:100℃アズワン品番65-2240-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする