曜日別特売
EA915DD-10F ライフベスト(自動膨張式) エスコ 76578636

 

EA915DD-10F ライフベスト(自動膨張式) エスコ 76578636
EA915DD-10F ライフベスト(自動膨張式) エスコ 76578636
EA915DD-10F ライフベスト(自動膨張式) エスコ 76578636

ライフベスト(自動膨張式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76578636品番EA915DD-10F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100

膨張式ライフジャケット(水感知機能付き)
サスペンダーモデル
ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。
国土交通省型式承認品(第5598号)
カバーは取り外して洗濯できます。
ボンベ付

仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約420●浮力:7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg)●膨張方法:水感知の自動膨張、また手動用作動索使用で膨張●材質:420Dポリエステルアズワン品番65-2241-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする