曜日別特売
EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117

EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117
EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117
EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117
EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117
EA915GT-33 メカニクスグローブ(防水防寒/合成革) エスコ 76579117

メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード76579117品番EA915GT-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き
人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます

仕様●サイズ:L●全長(mm):285●掌周り(mm):290●中指長さ(mm):105●厚み(mm):1.2●材質:合成皮革アズワン品番65-2241-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする