EA916X-50 3W メガホン(マイク型) エスコ 76579239

EA916X-50 3W メガホン(マイク型) エスコ 76579239
EA916X-50 3W メガホン(マイク型) エスコ 76579239

3W メガホン(マイク型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76579239品番EA916X-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,140
販売価格(税別)
37,400

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。

仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無しアズワン品番65-2241-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする