曜日別特売
EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257

 

EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257
EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257
EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257
EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257
EA916X-70 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ 76579257

3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76579257品番EA916X-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に

仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする