エスコ
ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76579327
品番
EA916ZA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
仕様
●材質:ステンレスSUS304●サイズ:チェーン線径:1.2mm、チェーン長:300mm●重量:13g●カラー:ゴールド(18金メッキ)●ミニクリップクリアランス:3×2.5mm
アズワン品番
65-2241-78