EA916ZL-111 キーキャリー(スナップ付) エスコ 76579379

EA916ZL-111 キーキャリー(スナップ付) エスコ 76579379
EA916ZL-111 キーキャリー(スナップ付) エスコ 76579379
EA916ZL-111 キーキャリー(スナップ付) エスコ 76579379

キーキャリー(スナップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76579379品番EA916ZL-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

スナップの下部分は、360°回転します。

仕様●全長(mm):101●スナップ全長(リングなし):82●リング内径(mm):19●リング線径:3mm●開口幅(mm):10●重量(g):約60●材質:真鍮アズワン品番65-2241-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする