曜日別特売
EA916ZL-222 ネックストラップホルダー エスコ 76579476

EA916ZL-222 ネックストラップホルダー エスコ 76579476
EA916ZL-222 ネックストラップホルダー エスコ 76579476

ネックストラップホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●ストラップ長:400mm●フック部:50mm●開口幅:5mm●色:青●材質:ストラップ:ナイロンバックル:プラスチックフック:スチール注文コード76579476品番EA916ZL-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314
販売価格(税別)
285
仕様●ストラップ長:400mm●フック部:50mm●開口幅:5mm●色:青●材質:ストラップ:ナイロンバックル:プラスチックフック:スチールアズワン品番65-2241-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする