エスコ
カッターナイフホルダー(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76579826
品番
EA925DA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
ベルトに取り付けたり、クリップで作業服のポケットなどに
仕様
●材質:プラスチック●差込部内寸:41×25×100(H)mm●サイズ:50×44×109(H)mm●ベルト通し幅:約35mm●重量:28.6g●適合品番:EA589CT-56
アズワン品番
65-2244-65