曜日別特売
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386

 

EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386
EA925MS-6 ツールポーチ(ベルト付) エスコ 76580386

ツールポーチ(ベルト付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76580386品番EA925MS-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付
腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ
側面から背面にかけて構造化されており、自立します。
肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個アズワン品番65-2245-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする