エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
ウエストポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:240×60×140●色:黒●材質:ポリエステル(600デニール/1680デニール)●重量(g):220●腰まわり:85cm以下●容量:2L
注文コード
76580788
品番
EA927AG-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:240×60×140●色:黒●材質:ポリエステル(600デニール/1680デニール)●重量(g):220●腰まわり:85cm以下●容量:2L
アズワン品番
65-2246-49