曜日別特売
EA927CK-6 ウエストポーチ エスコ 76581759

 

EA927CK-6 ウエストポーチ エスコ 76581759
EA927CK-6 ウエストポーチ エスコ 76581759
EA927CK-6 ウエストポーチ エスコ 76581759

ウエストポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:419×101×165●容量:5.9L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー●腰回り:119cm以下注文コード76581759品番EA927CK-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●サイズ(W×D×H)mm:419×101×165●容量:5.9L●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ネイビー●腰回り:119cm以下アズワン品番65-2247-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76581759EA927CK-650434642EA927CK-5EA927CK-6 420x165x102mm ウエストポーチ エスコ 50434642420x165x102mm ウエストポーチエスコ1個
2,810
税込3,091
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする