曜日別特売
EA929DH-81 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ 76582197

EA929DH-81 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ 76582197
EA929DH-81 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ 76582197

緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード76582197品番EA929DH-81
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800
仕様●<セット内容>:油分散洗浄剤 (1L)×1本油吸着パッド(水分離型)×5枚薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双ゴーグル×1個2Lポリ容器×1個●希釈:10~30倍又は30~50倍●バッグサイズ:380(W)×120(D)×300(H)mmアズワン品番65-2249-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする