曜日別特売
EA940AS-102 アース端子(ねじ止め) エスコ 76582407

 

EA940AS-102 アース端子(ねじ止め) エスコ 76582407
EA940AS-102 アース端子(ねじ止め) エスコ 76582407
EA940AS-102 アース端子(ねじ止め) エスコ 76582407

アース端子(ねじ止め)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:79×15×15mm●材質:銅帯:3mm厚(M5タイプ)ニッケルメッキ付●ねじサイズ:Φ7mm、M5注文コード76582407品番EA940AS-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。

仕様●サイズ:79×15×15mm●材質:銅帯:3mm厚(M5タイプ)ニッケルメッキ付●ねじサイズ:Φ7mm、M5アズワン品番65-2252-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする