曜日別特売
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897

EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897
EA940CS-392 コンセント保護カバー(透明蓋) エスコ 76582897

コンセント保護カバー(透明蓋)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76582897品番EA940CS-392
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,804
販売価格(税別)
1,640

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。

仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂アズワン品番65-2253-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする