曜日別特売
EA940DP-133 スタークリップ エスコ 76584123

スタークリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)30
内容量1個注文コード76584123品番EA940DP-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

材質黄銅全長(mm)67定格電流(A)30型番SC-30Aメーカー中発販売最大開口(mm)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)15×67×24アズワン品番65-2254-13ねじサイズM3.5×6耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76584114
2024-08-17
用途: 小物治具

グリップ力が強くてハーネスを掴んで外れにくくて回転作業にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする