曜日別特売
EA940DP-142 ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ 76584166

ゴムカバー(スタークリップ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
内容量1個注文コード76584166品番EA940DP-142
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥336
販売価格(税別)
305

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。

材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)60内径(Φmm)17外径(Φmm)21定格電流(A)5型番SCR-5ABメーカー中発販売コード径(Φmm)4絶縁抵抗(MΩ)DC1000V、1000以上アズワン品番65-2254-17耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする