エスコ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋
仕様
●長さ(m):5●カラー:橙●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):25
注文コード
76586738
品番
EA944BV-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
仕様
●長さ(m):5●カラー:橙●使用温度範囲:-50~95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):25
アズワン品番
65-2259-79