EA944BV-842 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587027

 

EA944BV-842 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587027
EA944BV-842 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587027
EA944BV-842 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587027
EA944BV-842 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587027

コルゲートチューブ(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●材質:難燃性ポリエチレン●内径(mm):42±1.0●外径(mm):52±1.0●サイズ:肉厚(T):0.5~0.53mmL:3.5~4.0mm●全長:10m●重量:850g●使用温度範囲:-40~50℃●規格:UL94 V2●耐久年数:約25年●カラー:黒注文コード76587027品番EA944BV-842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。

仕様●材質:難燃性ポリエチレン●内径(mm):42±1.0●外径(mm):52±1.0●サイズ:肉厚(T):0.5~0.53mmL:3.5~4.0mm●全長:10m●重量:850g●使用温度範囲:-40~50℃●規格:UL94 V2●耐久年数:約25年●カラー:黒アズワン品番65-2260-19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする