曜日別特売
EA944MX-31 エアコンテープ・粘着 エスコ 76587727

エアコンテープ・粘着

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード76587727品番EA944MX-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
仕様●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVCアズワン品番65-2260-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする