エスコ
電気絶縁テープ(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76587815
品番
EA944NN-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用
仕様
●色:透明●幅:25mm●長さ:50m●厚さ:基材厚み:0.025mm総厚:0.053mm●重量:69g●絶縁電圧:6.3kV●引きはがし粘着力(N/19mm):5.6●引張強度(N/19mm):115●伸び:100%●材質:ポリエステルフィルム(PETフィルム)アクリル系粘着剤
アズワン品番
65-2261-05