エスコ
表示テープ(取扱注意)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76587833
品番
EA944PF-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
文字内容
取扱注意
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番
65-2261-08