エスコ
T型 マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
76588156
品番
EA944SJ-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:赤●形状:T
アズワン品番
65-2261-51